Referenties
SKF:ZW 15X20
Rubix:03476429
Fabrikant:30486
EAN:7316570544930

Productdetails : SKF ZW 15X20 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x20x15 mm |
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
