Referenties
SKF:ZW 25X32
Rubix:03476431
Fabrikant:30489
EAN:7316571385624

Productdetails : SKF ZW 25X32 STELRING
Lagerhuis en behuizingsaccessoires Accessoires
Met SKF ZW-afstandsringen kunnen open lagers met Z-type afdichtringen aan beide zijden nagesmeerd worden. Het gebruik van een set afstandsringen zorgt voor een vrije doorgang voor nieuw vet. De set bestaat uit twee ringen – één voor montage in de boring van het lagerhuis en één voor montage op de as. Deze huis- en asringen moeten afzonderlijk besteld worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x32x25 mm |
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,82 excl. BTW
/ stuk
€ 2,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
