Referenties
Nilos:6002 JV
Rubix:04074333
Fabrikant:6002JV




Productdetails : NILOSRING 6002 JV
Nilosring voor enkelrijige groefkogellagers. Afdichting aan de binnenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17,5 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 2 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen