SKF Z 214 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 214+SE Z 214)
Accessoires voor lagerhuizen
Zie technische informatieReferenties
SKF:Z 214
Rubix:03045383
Fabrikant:30432
EAN:7316571351216

Productdetails : SKF Z 214 LAMELLENDICHTING (SE=SD Z 214+SE Z 214)
Afdichtplaat set met gevlokte afdichtschijf, 2-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7x125x70 mm |
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Type | afdichtplaat z |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,55 excl. BTW
/ set
€ 28,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
