SKF TSN 606 C AFDICHTING LAGERHUIS

Accessoires voor lagerhuizen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:TSN 606 C
Rubix:03073920
Fabrikant:93419
EAN:7316570176582
SKF TSN 606 C AFDICHTING LAGERHUIS
Technische samenvatting

Productdetails : SKF TSN 606 C AFDICHTING LAGERHUIS


Viltdichting voor SNL plummerblokbehuizing (4-delig).
Viltafdichtingen bieden een eenvoudige en effectieve afdichtingsoplossing. Ze zijn geschikt voor relatief hoge astoerentallen, omdat er een kleine opening ontstaat tussen het vilt en de as, waardoor de afdichting verandert naar een niet-slepende, spleetafdichting. Viltafdichtingen beperken de axiale bewegingen van de as niet.

Sterke punten

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x52x52 mm
Logistiek gewicht52 g
Typeafdichting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte8 mm
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
28,38 excl. BTW
/ stuk
34,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen