Referenties
SKF:TK 34
Rubix:03800006
Fabrikant:75462
EAN:7316577200587

Productdetails : SKF TK 34 AFDICHTING LAGERHUIS
Sterke punten
- Uitstekende uitsluiting van verontreinigingen
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp
- Verbeterde preventie van binnendringen van water
- Langere levensduur van lagers en afdichtingen
- Lager vetverbruik
- Compact ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Type | skf tk 34 afdichting lagerhuis |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.160,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.404,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen