Referenties
FAG:EDH611
Rubix:A0202452
Fabrikant:0958533240000
EAN:4054372801747

Documenten
Productdetails : FAG EDH 611 AFDICHTING LAGERHUIS
Tweelippige afdichting EDH, voor SES-behuizingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 85,5 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | edh |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,55 excl. BTW
/ stuk
€ 23,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
