SCHNEIDER KABELOOG 5MM XY2CZ704 (PK=10ST)

Accessoires voor trekkoordschakelaar, Preventa, XY2

Zie technische informatie

Referenties

Schneider Electric:5MM XY2CZ704
Rubix:A0544381
Fabrikant:5MM XY2CZ704
EAN:3389110562774
SCHNEIDER KABELOOG 5MM XY2CZ704 (PK=10ST)

Technische samenvatting

Typetelemecanique 5mm kabelbeschermer
Zie alle specificaties

Productdetails : SCHNEIDER KABELOOG 5MM XY2CZ704 (PK=10ST)


Kabeleindbeschermer XY2 5mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typetelemecanique 5mm kabelbeschermer
13,80 excl. BTW
/ pak
16,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen