SMC IONIZER IZF10-P-B

Ventilatortype ionisator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IZF10-P-B
Rubix:05288748
Fabrikant:00890420
SMC IONIZER IZF10-P-B

Technische samenvatting

Typeventilatortype ionisator
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC IONIZER IZF10-P-B


De IZF10-P-B is een compacte ionisator met ventilator, speciaal ontwikkeld voor een snelle, efficiënte neutralisatie van statische elektriciteit. Dankzij de luchtdebietregelfunctie en de emitter-verontreinigingsdetectiefunctie, onderscheidt hij zich door het gebruiksgemak en de hoge prestaties.

Kenmerken:
De IZF10-P-B is een eenvoudig te bedienen ionisator met ventilator. Hij biedt twee werkmodi: één voor snelle neutralisatie van statische elektriciteit en één voor geluidsarm gebruik. De luchtstroom kan op 10 niveaus worden ingesteld via een afneembare keuzeschakelaar, wat onbedoelde wijzigingen voorkomt. De emitter-verontreinigingsdetectiefunctie verhoogt de betrouwbaarheid van het systeem door preventief onderhoud mogelijk te maken. Hij is compact en licht van gewicht en past dus gemakkelijk in kleine ruimtes. LED-waarschuwingen informeren de gebruiker over afwijkingen, zoals stroomuitval, verkeerde hoogspanning of onderhoudsbehoefte, wat een continue controle van de status garandeert.

Specificaties:
- Afmetingen (diepte x breedte x hoogte): 39 mm x 80 mm x 110 mm
- Gewicht: 280 g
- Maximale luchtstroom: 660 l/min
- Verschuiving spanning (ionenbalans): ±13 V
- Snelle statische neutralisatie: 1,3 s op 300 mm afstand
- Geluidsniveau van de geluidsarme ventilator: 48 dB(A) op 300 mm
- Geluidsniveau van snelle neutralisatieventilator: 57 dB(A)

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in Japan in 1959 is SMC Corporation uitgegroeid tot een belangrijke speler in de industriële automatisering op wereldniveau. Het bedrijf biedt meer dan 12.000 kernproducten met 700.000 varianten en is actief in meer dan 80 landen. SMC zet zich in voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid.
•Air flow adjustment function added.
•Signal output for emitter contamination detection function added.
•Slim design.
•Offset voltaje (Ion balance): ±13 V.
•Rapid static neutralisation: 1.3 seconds.

Flow Rate Adjustment: Without Flow Rate Adjustment
Air Flow: 660 l/min (With Flow Rate Adjustment
Output: P (Output PNP)
Power Supply Cable: With Power Supply Cable (3 m)
Bracket: B (With Bracket)

Sterke punten

- Snelle neutralisatie van statische elektriciteit in slechts 1,3 seconden
- Luchtdebiet instelbaar op 10 niveaus voor nauwkeurige afstemming
- Compact ontwerp voor eenvoudige inpassing in beperkte ruimtes
- LED-waarschuwingssignalen voor realtime bewaking van afwijkingen
- Automatische detectie van onzuiverheden op de elektroden voor preventief onderhoud
- Twee gebruiksmodi: snelle neutralisatie en geluidsarme werking
- Eenvoudige installatie en gebruiksgemak dankzij intuïtief ontwerp

Toepassingen

De IZF10-P-B is bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen waar een snelle neutralisatie van statische elektriciteit vereist is, zoals elektronische productielijnen, assemblagewerkplaatsen voor gevoelige componenten of laboratoria. Dit apparaat levert optimale prestaties in afgesloten zones, mits er regelmatig onderhoud van de elektroden plaatsvindt en er een aangepaste luchtdebietinstelling is op basis van de specifieke toepassing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeventilatortype ionisator
Spanning21,6/26,4 V
Materiaalabs/roestvrij staal (geval); wolfram (zender)
Kleurgrijs
414,26 excl. BTW
/ stuk
501,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen