BOSCH ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER GDR 12V-110 BODY 06019E0002
Accu-slagschroevendraaier
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GDR 12V-110
Rubix:19050481
Fabrikant:06019E0002
EAN:3165140763011



Productdetails : BOSCH ACCU SLAGSCHROEVENDRAAIER GDR 12V-110 BODY 06019E0002
Accudraaislagmoeraanzetter GDR 10,8 V-EC; Langere levensduur en hogere precisie en daarbij net zo compact als altijd; 100% langere levensduur door de borstelloze EC-motortechnologie en een geoptimaliseerd slagmechanisme; Hogere nauwkeurigheid bij het schroeven: 2-traps PowerControl om doldraaien van kleine schroeven te vermijden en een max. draaimoment van 110 Nm; Langere looptijd door de 2,5-Ah-accupacks; LED-ringlicht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen; HEX9 Multi Construction boor - boren met de accuslagmoeraanzetter; Duidelijk langere looptijd door hoogste efficiëntie en de Bosch-accutechnologie; Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte; Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur; Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang; Doos (L-BOXX-ready); L-BOXX-inlay machine; Soloversie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 110 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,34 excl. BTW
/ stuk
€ 191,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
