Referenties
Stahlwille:40250106
Rubix:10127827
Fabrikant:40250106
EAN:4018754299508
Productdetails : STAHLWILLE VERSTELBARE MOERSLEUTEL 4025N-6
Stahlwille verstelbare moersleutel 4025-6 (40250106) met max. sleutelwijdte 24 mm. Verchroomde Chrome Alloy Steel, DIN 3117/ISO 6787 Form B/ASME B107.100.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Model | 4025 6 |
| Gewicht | 0,155 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,64 excl. BTW
/ stuk
€ 34,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen


