BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90FC 06019R2000

ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER EXSR18V-90FC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06019R2000
Rubix:A0890898
Fabrikant:06019R2000
EAN:4053423342444
BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90FC 06019R2000

Technische samenvatting

Aantal elementen1
Draadloosja
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90FC 06019R2000


De krachtige EXPERT EXSR18V-90FC biedt 6-in-1 flexibiliteit dankzij eenvoudig te wisselen opzetstukken voor boren en schroeven. De machine maakt deel uit van het veelzijdige Bosch Professional FlexiClick System dat is voorbereid op allerlei uitdagingen op de bouwplaats. Het unieke hameropzetstuk GFA 18-H verandert de machine in een SDS plus boorhamer, klaar om te hameren in beton tot maximaal 10 mm Ø. De machine is voorzien van geavanceerde bescherming: KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum als het bit vastloopt. Precisiekoppeling stopt het doordraaien zodra een ingesteld koppel is bereikt. Beide functies kunnen worden in- en uitgeschakeld. FlexiClick vermindert het gewicht dat je naar bouwplaatsen moet dragen. FlexiClick-opzetstukken kunnen speciale machines voor incidentele toepassingen vervangen. Het Bosch Professional FlexiClick System: perfect uitgerust voor een professionele klus.

Sterke punten

•6in1 Flexibility: Versatile system consisting of 18V FlexiClick drill driver and easy-to-change attachments
FlexiClick System: High-quality attachments covering a wide range of drilling and screwdriving applications in wood, metal and even concrete
Pioneering Technology: Drill driver can be transformed into an SDS plus rotary hammer, thanks to the unique GFA 18-H attachment
Perfectly Equipped: Less to carry while still being perfectly equipped for a professional job -- FlexiClick prepares even for unexpected surprises on the jobsite

Toepassingen

Jobsite

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen1
Draadloosja
Spanning18 V
210,21 excl. BTW
/ stuk
254,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen