Referenties
Milwaukee:M18 FPP2A3-502X
Rubix:A0423054
Fabrikant:4933480873
EAN:4058546411589

Productdetails : MILWAUKEE POWERPACK M18 FUEL M18 FPP2A3-502X
MILWAUKEE® PowerPack M18 FPP2A3-502X: M18 FPD3 – FUEL™ percussion drill, M18 FID3 – FUEL™ impact driver. Supplied with 2 x 5,0Ah REDLITHIUM™ batteries, 59 min. M12-18 FC fast charger and HD Box.
Milwaukee M18 FUEL power pack met 2 accugereedschappen: een M18 FPD3 klopboormachine en een M18 FID3 1/4˝ impact driver. Inclusief 2x 5,0Ah accu, M12-18 FC snellader en HD Box.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
| Draadloos | ja |
| Spanning | 18 V |
| Accessoires | m12-18 fc snellader; hd box opbergkoffer |
| Samenstelling | 1x m18 fpd3-0 m18 fuel percussion drill; 1x m18 fid3-0 m18 fuel 1/4˝ hex impact driver; 2x m18 b5 5,0ah accu’s; 1x m12-18 fc snellader; 1x hd box |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 649,90 excl. BTW
/ stuk
€ 786,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
