BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90FC 06019R2001
ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER EXSR18V-90FC
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06019R2001
Rubix:A0890901
Fabrikant:06019R2001
EAN:4053423342451





Productdetails : BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-90FC 06019R2001
De krachtige EXPERT EXSR18V-90FC biedt 6-in-1 flexibiliteit dankzij eenvoudig te wisselen opzetstukken voor boren en schroeven. De machine maakt deel uit van het veelzijdige Bosch Professional FlexiClick System dat is voorbereid op allerlei uitdagingen op de bouwplaats. Het unieke hameropzetstuk GFA 18-H verandert de machine in een SDS plus boorhamer, klaar om te hameren in beton tot maximaal 10 mm Ø. De machine is voorzien van geavanceerde bescherming: KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum als het bit vastloopt. Precisiekoppeling stopt het doordraaien zodra een ingesteld koppel is bereikt. Beide functies kunnen worden in- en uitgeschakeld. FlexiClick vermindert het gewicht dat je naar bouwplaatsen moet dragen. FlexiClick-opzetstukken kunnen speciale machines voor incidentele toepassingen vervangen. Het Bosch Professional FlexiClick System: perfect uitgerust voor een professionele klus.
Sterke punten
•6-in-1 Flexibility: Versatile system consisting of an 18V drill/driver with FlexiClick and easily interchangeable attachments
FlexiClick System: High-quality attachments for a wide range of drilling and screwdriving applications in wood, metal, and even concrete
Pioneering Technology: The unique GFA 18-H attachment transforms the drill/driver into an SDS plus rotary hammer
Perfectly Equipped: Less bulk yet perfectly equipped for a professional job – with FlexiClick, you're well-prepared for unexpected challenges on the construction site
FlexiClick System: High-quality attachments for a wide range of drilling and screwdriving applications in wood, metal, and even concrete
Pioneering Technology: The unique GFA 18-H attachment transforms the drill/driver into an SDS plus rotary hammer
Perfectly Equipped: Less bulk yet perfectly equipped for a professional job – with FlexiClick, you're well-prepared for unexpected challenges on the construction site
Toepassingen
Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Draadloos | ja |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,31 excl. BTW
/ stuk
€ 926,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen