BOSCH SCHROEFBOORM GSR 18V-45 3X4 GAL18V-40 0615A5002N
ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER GSR18V-45,3xPC4
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GSR 18V-45 Professional (0615A5002N)
Rubix:A0684513
Fabrikant:0615A5002N
EAN:4053423249835


Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 45 N.m |
Productdetails : BOSCH SCHROEFBOORM GSR 18V-45 3X4 GAL18V-40 0615A5002N
Koop één machine uit ons actieprogramma inclusief twee ProCORE18V 4.0Ah-accu's en krijg er een derde ProCORE18V 4.0Ah gratis bij – profiteer van deze aantrekkelijke aanbieding.
GSR 18V-45, 3x PC 4.0Ah, GAL 18V-40, LC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 45 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 10 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1900 rpm |
| Model | gsr 18v-45 |
| Batterijcapaciteit | 4 Ah |
| Gewicht | 0,9 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,16 excl. BTW
/ stuk
€ 414,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen