Referenties
Bosch:GSR 10,8 V-EC TE
Rubix:19089878
Fabrikant:06019E4002
EAN:3165140782968





Productdetails : BOSCH ACCUSCHROEFMACHINE 06019E4002 GSR12V-11
De GTB 12V-11 Professional is een compacte accudroogbouwschroevendraaier voor incidentele droogbouwtoepassingen in de 12V-klasse. Hij beschikt over een compact en licht ontwerp van 0,9 kg met 2,5 Ah en een ergonomische greepomtrek voor comfortabel hanteren, zelfs op krappe werkplekken. Hij heeft ook een krachtige en compacte aandrijflijn van 12 V waarmee tot wel 1200 schroeven per (2,5 Ah) acculading kunnen worden bevestigd. Voor een lange levensduur van de machine beschikt de droogbouwschroevendraaier over de borstelloze motortechnologie van Bosch met Electronic Motor Protection en een motorrem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 12 V |
| Maximaal koppel | 3 N.m |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 3000 rpm |
| Model | gtb 12v-11 |
| Gewicht | 0,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,14 excl. BTW
/ stuk
€ 169,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
