GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 2-ARMIG 80X80MM - 1.18/0
Accupoolklemtrekker 2-armig 1.18
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.18/0
Rubix:10050815
Fabrikant:1656937
EAN:4036976112344




Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 2 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 80 mm |
| Uitwendige capaciteit | 80 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE ACCUPOOLKLEM-TREKKER 2-ARMIG 80X80MM - 1.18/0
• de beproefde modelserie voor prijsbewust lostrekken van lagers
• kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
Accupoolklem-trekker 2-armig 80x80 mm de beproefde modelserie voor prijsbewust lostrekken van lagers kan ook met glijhamertrekker nr. 1.35/1A worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Aantal klauwen | 2 |
| Inwendige capaciteit | 80 mm |
| Uitwendige capaciteit | 80 mm |
| Diepte | 10 mm |
| Extractievermogen | 1 t |
| Gebruik | voor het (economisch) lostrekken van lagers; ook te gebruiken in combinatie met glijhamertrekker nr. 1.35/1a. |
| Diameter | 10 mm |
| Type | accupoolklemtrekker (2-armig) |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,75 excl. BTW
/ stuk
€ 46,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen