Referenties
SKF:TMHP 30/600X
Rubix:03102072
EAN:7316577311436


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 290 mm |
| Uitwendige capaciteit | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SKF TMHP 30/600 X 3-ARMIGE TREKKER HYDRAULISCH
De hydraulisch ondersteunde, zware klauwtrekker SKF TMHP 30/600X is een krachtige trekker voor het demonteren van grote lagers en componenten. De zelfcentrerende trekker, het unieke pantograaf-systeem en de bedieningsmogelijkheden maken de trekker veilig en eenvoudig in gebruik. De combinatie van een spil en een hydraulische cilinder zorgt ervoor dat de trekker snel kan worden gemonteerd. De SKF TMHP 30/600X wordt geleverd zonder hydraulische pomp en maakt het gebruik van eigen apparatuur mogelijk.
Sterke punten
•Hoge trekkrachten kunnen eenvoudig en veilig worden toegepast met de zelfcentrerende trekker
Eenvoudig instelbare werklengte door de combinatie van spil en hydraulische cilinder
Het unieke pantograaf-systeem zorgt voor uitzonderlijke grip en helpt uitlijningsfouten tijdens gebruik tegen te gaan
Eenvoudige bediening met hijsgreep en oogbout
Eenvoudig instelbare werklengte door de combinatie van spil en hydraulische cilinder
Het unieke pantograaf-systeem zorgt voor uitzonderlijke grip en helpt uitlijningsfouten tijdens gebruik tegen te gaan
Eenvoudige bediening met hijsgreep en oogbout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 290 mm |
| Uitwendige capaciteit | 500 mm |
| Diepte | 938 mm |
| Extractievermogen | 33,1 t |
| Diameter | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.298,43 excl. BTW
/ stuk
€ 8.831,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen