ACE STOOTDEMPER KLEIN INSTELBAAR - ML3325EUM
ACE industriële schokdemper, verstelbaar
Zie technische informatieReferenties
ACE:ML3325EUM
Rubix:05320174
Fabrikant:ML3325EUM
EAN:4049012003186

Productdetails : ACE STOOTDEMPER KLEIN INSTELBAAR - ML3325EUM
Ook de instelbare schokdempers van ACE zijn uniek. De innovatieve MAGNUM-serie vertegenwoordigt de volgende generatie dempingstechnologie voor de eisen van de toekomst. De nieuwste afdichtingstechnologie, een gegloeid geleidelager en de geïntegreerde positieve aanslag verlengen immers de levensduur aanzienlijk. Daarnaast bieden de instellingen voor voor en achter, nieuwe klemflenzen en de doorlopende buitendraad tal van verschillende mogelijkheden voor constructie en montage. Profiteer van deze serie met 50 % meer energieabsorptie en een groter effectief belastingsbereik voor uw toepassingen. Het belastingsbereik is 9 kg tot 80.000 kg. De ML-serie is speciaal ontwikkeld voor hoge effectieve massa's in het bereik van 300 kg tot 500.000 kg. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Type | industriële schokdemper |
| Baan | 23,2 mm |
| Minimale temperatuur | -12 °C |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Lengte | 138 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,79 excl. BTW
/ stuk
€ 325,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen