Referenties
ACE:CA2X6EU-3F
Rubix:A0156931
Fabrikant:CA2X6EU-3F

Productdetails : ACE STOOTDEMPER CA2X6EU-3F
Zelfcompenserende en krachtige industriële schokdempers van ACE. Alle types van deze serie zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een grote energiereductie en robuustheid belangrijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19320 g |
| Baan | 152 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.967,90 excl. BTW
/ stuk
€ 2.381,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen