SMC ACHTERSCHARNIER CJ2D10 CD-J010

ACHTERSCHARNIER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CD-J010
Rubix:A0730431
EAN:3618035461115
SMC ACHTERSCHARNIER CJ2D10 CD-J010

Technische samenvatting

Typesmc achterscharnier cj2d10 cd-j010
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER CJ2D10 CD-J010


SMC offers a complete line of cylinder accessories including: Y-type & double knuckle joints; clevis, pivot & trunnion pins; I-type & single knuckle joints; rod end & mounting nuts; rod end caps; trunnion pivot brackets, clevis pivot brackets and clevis/knuckle pins.
Smc achterscharnier cj2d10 cd-j010

Sterke punten

Applicable series: CG1, CJ2, CJP2, CM2, NCA1, NCG, NCQ2, CQ2, CS1, MB, CJ2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc achterscharnier cj2d10 cd-j010
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Lengte15,2 mm
Verbindingclevis
Max. Gebruikstemperatuur70 °C
1,60 excl. BTW
/ stuk
1,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen