FESTO NORMCILINDER DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R 1774264

Cilinder DSBF-C-40

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R
Rubix:05109358
Fabrikant:1774264
EAN:4052568246938
FESTO NORMCILINDER DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R 1774264

Technische samenvatting

Typedsbf standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO NORMCILINDER DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R 1774264


Normcilinder DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R Slag=125 mm, Zuigerdiameter=40 mm, Demping=PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=ISO 15552

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1326,75 g
Typedsbf standaard cilinder
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
144,36 excl. BTW
/ stuk
174,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen