SMC SINGLE REAR CLEVIS C55-F050

ACHTERSCHARNIER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:C55-F050
Rubix:05267089
Fabrikant:00125904
SMC SINGLE REAR CLEVIS C55-F050

Technische samenvatting

Typesmc single rear clevis c55-f050
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder149 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SINGLE REAR CLEVIS C55-F050


Smc single rear clevis c55-f050

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc single rear clevis c55-f050
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder149 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Verbindingg1/8
16,63 excl. BTW
/ stuk
20,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen