Referenties
Festo:DNC-40-2000-PPV-A
Rubix:A0598177
Fabrikant:163336(DNC-40-2000-PPV-A)

Technische samenvatting
| Type | iso-cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 2000 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO NORMCILINDER DNC-40-2000-PPV-A 163336
Standaardprofielcilinder volgens ISO 15552 met vaste of instelbare demping
Sterke punten
•ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
Voor positiesensoren
Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
Uitgebreid assortiment montageaccessoires voor vrijwel elk type installatie
Voor positiesensoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | iso-cilinder |
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 2000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 460,60 excl. BTW
/ stuk
€ 557,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen