Referenties
Ansell:43-113 09
Rubix:A0634297
Fabrikant:43113090
EAN:0076490632472

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 43-113 MT 9
- Deze snij- en hittebestendige handschoen is gemaakt met Dupont Kevlar als buitengaren.
- Bestendig tegen contact-, convectieve en stralingswarmte.
- Vlamvertragende handschoen. Het handschoenomhulsel zal niet smelten, druipen of een vlam verspreiden.
- Lange gebreide polsmanchette verlengt de bescherming tot de pols.
- Hoog niveau van snijbescherming : EN level 5 en level E.
Sterke punten
- Ontworpen voor intermitterend hanteren van droge hete voorwerpen tot 350°C / 660°F
- Vlamvertragend - Zelfdovend bij blootstelling aan vlam
- Uitstekende snijbestendigheid
- Comfortabele en absorberende katoenen binnenvoering
Toepassingen
Hanteren van heet glas, flessen en ruiten|Hanteren van hete metalen gietstukken|Rubberverwerking, vulkaniseren en kalanderen|Ontvormen van rubberen banden, riemen en profielen|Verwijderen van producten uit autoclaven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | kevlar |
| ESD | nee |
| Kleur | geel |
| Materiaal | kevlar para-aramide met silica vezelkern |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.545,84 excl. BTW
/ 36 paar
€ 1.870,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen