Referenties
Ansell:11-281-12N
Rubix:A0208563
Fabrikant:11281120-N

Productdetails : ANSELL ARMBESCHERMER HYFLEX 11-281 12 NARROW
INTERCEPT™ snijweerstandstechnologie biedt de beste snijweerstand in zijn klasse en voelt zacht en koel aan Naadloze constructie en verschillende lengtes en breedtes voor een perfecte pasvorm en de hele dag door comfort HyFlex 11-280 en 11-281 INTERCEPT™ mouwen leveren hoge prestaties in combinatie met elke snijbestendige HyFlex-handschoen Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: breed en smal
The most comfortable sleeve with INTERCEPT™ Technology.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | hebben mouwen |
| Maat | 12 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 2 |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | ansell intercept™technology |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 419,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 506,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen