ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-939 MT 6

HyFlex 11939

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-939-6
Rubix:22443314
Fabrikant:11939060
EAN:10076490449701
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-939 MT 6
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-939 MT 6


De HyFlex® 11-939 handschoen van Ansell is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen snijwonden en risico's door olie en vloeibare chemicaliën. Deze ultralichte, volledig gecoate handschoen onderscheidt zich door zijn uitzonderlijke duurzaamheid en draagcomfort gedurende de hele werkdag. Ideaal voor industriële omgevingen die nauwkeurige handelingen en optimale veiligheid vereisen.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-939 is uitgerust met RIPEL™ Liquid Repellence-technologie, die voorkomt dat de huid in contact komt met olie en vloeistoffen. Het versterkte duimkruis van deze handschoen biedt 12x meer veerkracht in het duimgebied. De FORTIX™ Abrasion Resistance schuimcoating verhoogt de slijtvastheid, eveneens 12 keer beter dan standaardmodellen. De ultralichte constructie in combinatie met de ERGOFORM™-technologie biedt uitstekende beweeglijkheid. De ANSELL GRIP™-coating vermindert de benodigde kracht voor een stevige grip, waardoor het risico op letsel wordt verminderd. Het brei- en steekontwerp van ZONZ™ Comfort Fit vermindert handvermoeidheid en zorgt voor optimaal comfort.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitrilschuim
- Voeringmateriaal: Dyneema® Diamond Technology
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 212-261 mm (afhankelijk van maat)
- Kleur: Zwart en grijs
- Verpakking: 12 paar per polyzak, 12 polyzakken per doos = 144 paar per doos
- Wastemperatuur: 40°C
- Ansell Earth-label: deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die volledig draait op groene stroom, gecertificeerd door Intertek omdat >99% van het afval niet wordt gestort en voorzien van een geaccrediteerd milieubeheersysteem. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en gemaakt van verantwoord ingekochte grondstoffen, met 70% minder materiaalgebruik dan de vorige verpakking. De kartonnen doos bevat minstens 65% gerecycled materiaal. De afmetingen van kartonnen dozen zijn geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan de norm EN 388 met een classificatie van 4X42B, wat staat voor uitstekende schuurweerstand (4/4), scheurweerstand (4/4) en perforatieweerstand (2/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is geclassificeerd als niveau B. Daarnaast zijn de handschoenen voorzien van Dermatest- en Oeko-Tex-certificeringen, wat garandeert dat de materialen huidvriendelijk zijn.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
De lichtste snijbestendige + olieafstotende HyFlex schuimhandschoenen met versterkt duimkruis dat tot 12x de duurzaamheid biedt voor langdurig dragen.

Sterke punten

- Verhoogde bescherming tegen olie en chemicaliën dankzij RIPEL™-technologie;
- Uitzonderlijke duurzaamheid door verstevigd duimkruis, 12 keer sterker dan standaardmodellen;
- Ultralicht ontwerp met 18-gauge dikte, voor comfort en beweeglijkheid gedurende de hele dag;
- Verminderde handvermoeidheid dankzij ERGOFORM™-technologie en ZONZ™ Comfort Fit brei- en steekontwerp;
- Verbeterde grip met ANSELL GRIP™-coating, waardoor risico's op letsel door hantering worden verminderd.

Toepassingen

De HyFlex® 11-939 is bijzonder geschikt voor diverse industriële omgevingen, zoals de auto-industrie, metaalbewerking en noodhulpdiensten. Ideaal voor taken zoals assemblage en inspectie van onderdelen, hanteren en vastzetten van componenten, transporteren van onderdelen naar de productielijn, reparatie en onderhoud van apparatuur, evenals het vervangen van olie, vloeistoffen en filters. Deze handschoenen zijn perfect voor werkzaamheden die hoge precisie vereisen en bieden effectieve bescherming tegen mechanische en chemische risico’s.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDja
Coating van de handschoenennitril
Lengte261 mm
Kleurgrijs
Materiaaldyneema® diamanttechnologie
€ 2.373,12 excl. BTW
/ 144 paar
€ 2.871,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat