ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 70-765 MT 11

ActivArmr® 70-765

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:70-765-11
Rubix:22440409
Fabrikant:70765110
EAN:0076490485603
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 70-765 MT 11
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandd
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 70-765 MT 11


Nu met versterkte duim, terwijl de naden naar de rug van de vingers werden verplaatst, zodat ze minder blootstaan aan snijrisico's, terwijl de handschoen beter beschermt en langer meegaat. Het nieuwe ontwerp helpt beschermen tegen kleine verwondingen en perforaties en biedt superieure greep op geoliede voorwerpen dankzij het gebruik van hoogwaardig leder op de palm. Binnenin bekleed met met gekleurd polyester/katoen voor meer comfort. Palm versterkt met hoogwaardig leder.
Lengte : 240 - 270 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee.
Normen : EN388:2016_4X43D, EN407_X1XXXX
Advanced cut protection combined with premium leather for superior grip.

Sterke punten

  • Durable leather pad double-stitched with DuPont™ Kevlar® fiber to ensure superior grip and protection against sharp snags and punctures
  • Engineered yarns provide high cut protection-to-weight ratio
  • 10-gauge, mediumweight cut resistant yarn and reinforced thumb crotch
  • Protection all the way to the fingertips
  • Protects hands from intermittent heat contact up to 100ºC / 200ºF
  • Also available in vend pack

Toepassingen

Manipuleren van zware en geoliede metalen onderdelen; Manipuleren van metalen onderdelen met scherpe of onregelmatige randen; Persen en stansen
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht195 g
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandd
Hoofdmateriaalacryl
Contact met voedingsmiddelennee
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennylon
Materiaalnylon/acryl/kevlar®
€ 352,44 excl. BTW
/ 12 paar
€ 426,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat