Referenties
Ansell:80-600-9
Rubix:22440454
Fabrikant:80600090
EAN:0076490461041

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-600 MT 9
De ActivArmr® 80-600 handschoen van Ansell is een snijbestendige handschoen van klasse C, ontworpen om arbeiders veilig te laten werken met glas, metaal en plastic. De constructie combineert uitzonderlijke snijweerstand met uitstekende algemene mechanische prestaties, wat zorgt voor optimaal comfort. Dankzij de natuurrubberen latexcoating biedt deze handschoen effectieve bescherming tegen slijtage, scheuren en perforatie. De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op zowel droge als natte voorwerpen.
Kenmerken:
De ActivArmr® 80-600 snijbestendige handschoen heeft een niveau 4 snijweerstand volgens de Europese normen. Dit is te danken aan de gebreide voering van Kevlar® en de coating van natuurrubberlatex. Deze handschoen is gemaakt zonder toegevoegde siliconen en laat dus geen sporen achter bij het manipuleren van materialen zoals glas. Bovendien is dit product bestand tegen contacthitte tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden.
Specificaties:
De ActivArmr® 80-600 beschermende handschoenen hebben een gebreide voering van Kevlar® met 10 steken per inch en een coating van natuurrubberlatex. Ze zijn blauw en geel, met een gecoate palmafwerking en een tricot manchet voor een goede pasvorm. Deze handschoenen zijn verkrijgbaar in maat 7 tot 11 en worden aangeboden in een verpakking met 12 paar per zak en 6 zakken per karton.
Normen:
Deze handschoen is een CE-gecertificeerd PBM van categorie II en voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 388:2016 in categorie X444C;
- EN 407 in categorie X2XXXX;
- EN ISO 21420:2020.
Gebruiksaanwijzing:
De ActivArmr® 80-600 snijbestendige handschoen mag niet worden gebruikt als bescherming tegen vuur, bij temperaturen onder -30 °C of boven 160 °C, bescherming tegen olie en vetten, of als chemische bescherming. Bewaar deze handschoenen op een koele, droge plaats, uit de buurt van ozonbronnen en vlammen. Deze handschoen kan in de wasmachine worden gewassen tot een maximale temperatuur van 40 °C.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldleider in persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf ontwerpt en produceert persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen en lichaam, die door meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen worden gebruikt.
Kenmerken:
De ActivArmr® 80-600 snijbestendige handschoen heeft een niveau 4 snijweerstand volgens de Europese normen. Dit is te danken aan de gebreide voering van Kevlar® en de coating van natuurrubberlatex. Deze handschoen is gemaakt zonder toegevoegde siliconen en laat dus geen sporen achter bij het manipuleren van materialen zoals glas. Bovendien is dit product bestand tegen contacthitte tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden.
Specificaties:
De ActivArmr® 80-600 beschermende handschoenen hebben een gebreide voering van Kevlar® met 10 steken per inch en een coating van natuurrubberlatex. Ze zijn blauw en geel, met een gecoate palmafwerking en een tricot manchet voor een goede pasvorm. Deze handschoenen zijn verkrijgbaar in maat 7 tot 11 en worden aangeboden in een verpakking met 12 paar per zak en 6 zakken per karton.
Normen:
Deze handschoen is een CE-gecertificeerd PBM van categorie II en voldoet aan de volgende Europese Normen:
- EN 388:2016 in categorie X444C;
- EN 407 in categorie X2XXXX;
- EN ISO 21420:2020.
Gebruiksaanwijzing:
De ActivArmr® 80-600 snijbestendige handschoen mag niet worden gebruikt als bescherming tegen vuur, bij temperaturen onder -30 °C of boven 160 °C, bescherming tegen olie en vetten, of als chemische bescherming. Bewaar deze handschoenen op een koele, droge plaats, uit de buurt van ozonbronnen en vlammen. Deze handschoen kan in de wasmachine worden gewassen tot een maximale temperatuur van 40 °C.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 werd opgericht, is een wereldleider in persoonlijke beschermingsmiddelen voor de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf ontwerpt en produceert persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen en lichaam, die door meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen worden gebruikt.
Uitstekende snijweerstand, met comfort en grip.
Sterke punten
- Goede snijweerstand.
- Bescherming tegen slijtage, scheuren en perforaties.
- Weerstand tegen contacthitte van niveau 2.
- Wasbare en herbruikbare handschoen.
- Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden.
- Houdt behandelde oppervlakken schoon.
- Bescherming tegen slijtage, scheuren en perforaties.
- Weerstand tegen contacthitte van niveau 2.
- Wasbare en herbruikbare handschoen.
- Uitstekende grip in droge en natte omstandigheden.
- Houdt behandelde oppervlakken schoon.
Toepassingen
Deze handschoen is ideaal voor de metaalproductie, de kunststofindustrie, de glasproductie, smederijwerkzaamheden, de extrusie, het buigen en het stansen van vormen, het manipuleren van glasplaten en scherpe voorwerpen, het manipuleren van metalen platen en het snijden van droge, geverfde of gegalvaniseerde onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 117 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Materiaal | kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,40 excl. BTW
/ 12 paar
€ 257,00 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden