TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 909 MT 11
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 909 5
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:909-11
Rubix:A0120925
EAN:7340118300306

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 909 MT 11
De TEGERA® 909 handschoen is een dunne, flexibele snijbestendige handschoen, vervaardigd met biogebaseerde Dyneema®-vezel. Ideaal voor precisiewerk bij de assemblage van kleine, scherpe objecten. Deze handschoen biedt uitstekende grip en een hoog draagcomfort dankzij zijn lichte gewicht.
Kenmerken:
De TEGERA® 909 onderscheidt zich door zijn extreem lichte gewicht en verhoogde comfort, wat zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Ondanks de dunne samenstelling biedt deze handschoen een goede snijweerstand van niveau B. Daarnaast is hij ontworpen voor een uitstekende vingergevoeligheid, wat ideaal is voor het nauwkeurig hanteren van kleine objecten. De voering is gemaakt met Dyneema® Diamond-technologie en versterkt met nylon en elastaan, waardoor de handschoen extra soepel en duurzaam is. De Dyneema®-vezel is bovendien een milieuvriendelijke keuze, omdat de productie minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen, wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf. Tot slot biedt de gladde afwerking van de coating optimale grip in uiteenlopende omstandigheden, zoals droge, natte of vuile omgevingen.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU (polyurethaan)
- Voeringstof: Biologisch Dyneema®, Dyneema® Diamond-technologie, nylon, elastaan
- Manchet stijl: Gebreide manchet
- Steken per inch: 18
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 210-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar per bundel, 120 paar per doos
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3X41B, wat staat voor een hoge weerstand tegen slijtage (3/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau B.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder veiligheids- handschoenen en beschermende schoenen. Sinds de oprichting in 1949 staat het bedrijf bekend om zijn toewijding aan veiligheid op de werkvloer, met producten van hoge kwaliteit die handen en voeten beschermen in diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 909 onderscheidt zich door zijn extreem lichte gewicht en verhoogde comfort, wat zorgt voor optimale bewegingsvrijheid. Ondanks de dunne samenstelling biedt deze handschoen een goede snijweerstand van niveau B. Daarnaast is hij ontworpen voor een uitstekende vingergevoeligheid, wat ideaal is voor het nauwkeurig hanteren van kleine objecten. De voering is gemaakt met Dyneema® Diamond-technologie en versterkt met nylon en elastaan, waardoor de handschoen extra soepel en duurzaam is. De Dyneema®-vezel is bovendien een milieuvriendelijke keuze, omdat de productie minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen, wat bijdraagt aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf. Tot slot biedt de gladde afwerking van de coating optimale grip in uiteenlopende omstandigheden, zoals droge, natte of vuile omgevingen.
Specificaties:
- Dompelmateriaal: PU (polyurethaan)
- Voeringstof: Biologisch Dyneema®, Dyneema® Diamond-technologie, nylon, elastaan
- Manchet stijl: Gebreide manchet
- Steken per inch: 18
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 210-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 12 paar per bundel, 120 paar per doos
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 3X41B, wat staat voor een hoge weerstand tegen slijtage (3/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau B.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), waaronder veiligheids- handschoenen en beschermende schoenen. Sinds de oprichting in 1949 staat het bedrijf bekend om zijn toewijding aan veiligheid op de werkvloer, met producten van hoge kwaliteit die handen en voeten beschermen in diverse industriële omgevingen.
Highly dexterous and made with 48% Dyneema® bio-circular fiber,
Sterke punten
- Snijbescherming van niveau B, vermindert het risico op verwondingen bij het hanteren van scherpe, kleine objecten;
- Ultralicht ontwerp voor optimaal comfort bij langdurig gebruik;
- Biologisch Dyneema®-vezel, draagt bij aan een lagere CO2-voetafdruk en verbeterde duurzaamheid;
- Uitstekende vingergevoeligheid, ideaal voor precisiewerk;
- Polyurethaancoating voor verbeterde grip in droge, natte of vuile omstandigheden.
- Ultralicht ontwerp voor optimaal comfort bij langdurig gebruik;
- Biologisch Dyneema®-vezel, draagt bij aan een lagere CO2-voetafdruk en verbeterde duurzaamheid;
- Uitstekende vingergevoeligheid, ideaal voor precisiewerk;
- Polyurethaancoating voor verbeterde grip in droge, natte of vuile omstandigheden.
Toepassingen
De TEGERA® 909 handschoen is bij uitstek geschikt voor precisie-assemblage, kwaliteitscontrole en inspectiewerkzaamheden, evenals in de bouwsector, metaalbewerking en installatieprojecten. Deze handschoen is ontworpen voor licht werk en biedt betrouwbare bescherming in diverse industriële sectoren, zoals metaalfabricage, de auto-industrie, logistiek en meer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | vochtig |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | grijs |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,68 excl. BTW
/ 12 paar
€ 248,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen