ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG014Y CL0 MT 8

ActivArmr

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:RIG014Y-8
Rubix:A0207784
Fabrikant:RIG014Y080
EAN:10076490104877
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG014Y CL0 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Hoofdmateriaallatex
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR RIG014Y CL0 MT 8


  • Elektrische isolatiehandschoenen zijn gemaakt van natuurrubberlatex met behulp van een gepatenteerd milieuvriendelijk dompelproces voor ultieme flexibiliteit en beweeglijkheid

  • De ergonomische hand-rust vorm en niet-gesperde vingers verminderen vermoeidheid van de hand

  • De ruim uitlopende manchet biedt ruimte voor kleding

  • Het ontwerp heeft ook een gladde afwerking voor gemakkelijk aan- en uittrekken

  • Gecertificeerd voor bestendigheid tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)

  • Toepassingen met risico op aanraakspanning AC maximaal 1000 V (DC maximaal 1500)
Ultimate fit, comfort and performance for electrical workers’ safety and protection.

Sterke punten

  • Prestatieprofiel comfort
  • Natuurlijk rubberlatex voor ultieme duurzaamheid en flexibiliteit
  • Ergonomisch ontworpen hand in rustvorm voor minder vermoeide handen
  • Ruim uitlopende manchet biedt ruimte voor kleding en verbetert ventilatie
  • Geharde afwerking zorgt voor een gladder oppervlak voor gemakkelijk aan- en uittrekken en bescherming
  • Product voldoet aan alle toepasselijke NFPA-, OSHA- en CSA-normen
  • Milieuvriendelijk
  • Eigen dompelproces
  • ISO 14001 gecertificeerde productiefaciliteit
  • Elektrische handschoen Klasse 0 biedt bescherming tegen vlambogen Klasse 1 volgens EN 61482-1-2

Toepassingen

Toepassingen met risico van aanraakspanning|Electrical Contractors|Hybrid engine manufacturing and repair|Maintenance Repairs and Operations in all industrial environments (MRO)|Mass Transit Repair and Maintenance|Power maintenance, repair & transmission|Telecom repair near electrical wires

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat8
Hoofdmateriaallatex
Coating van de handschoenenrubber
€ 75,86 excl. BTW
/ paar
€ 91,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat