Referenties
Bahco:2820VG05
Rubix:A0767469
EAN:7314150121953

Productdetails : BAHCO HANDSCHOEN VDE 500V-S10 2820VG05
Geïsoleerde handschoenen. 2820VG05 tot 500 V AC en 750 V DC, en materiaaldikte 0.5 mm. 2820VG10 tot 1000V AC en 1500 V DC, en materiaaldikte 1.0 mm. IEC 61482-1, EN 60903. Geeft bescherming tegen elektrische vonken volgens CENELEC ENV 50354 klasse 2 en IEC 61482-1. Temperatuurbestendig van -40 C tot 90 C. Maat 10. Size 10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 280 g |
| Maat | 5 |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Klasse | cenelec env 50354 klasse 2/iec 61482-1 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,60 excl. BTW
/ paar
€ 68,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
