ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-631 MT 6
Activarmr® handschoenen 97-631
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:97-631-6
Rubix:A0208609
Fabrikant:97631060
EAN:0076490448257

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-631 MT 6
De Ansell ActivArmr® 97-631 beschermhandschoenen bieden comfort, flexibiliteit en duurzaamheid dankzij hun PVC-coating en thermische isolatie. Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen te beschermen tegen snijwonden en schuurletsels, terwijl ze een uitstekende beweeglijkheid behouden, zelfs in koude omstandigheden.
Kenmerken:
De ActivArmr® 97-631 handschoenen bieden uitzonderlijke bescherming dankzij hun innovatieve ontwerp. De PVC-coating zorgt voor uitstekende grip, zelfs in koude omstandigheden, terwijl de flexibiliteit behouden blijft voor precieze bewegingen. Deze handschoenen bieden ook effectieve bescherming tegen mechanische risico’s, zoals snijwonden en schuurletsels, en hun zachte acrylvoering biedt warmte en comfort.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC
- Voeringmateriaal: Acryl, Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 250-285 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur coating: Zwart
- Verpakking: 6 paar per zak, 6 zakken per doos
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan EN 388 met een classificatie van 2231B. Dit duidt op schuurbestendigheid (2/4), snijbestendigheid (2/5), scheurvastheid (3/4) en perforatiebestendigheid (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is klasse B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijde leider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, beschermende kleding en oplossingen voor veiligheid. Sinds de oprichting in 1893 heeft het bedrijf zich voortdurend aangepast aan de eisen van diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, industrie en voedselverwerking. Ansell onderscheidt zich door innovatie, met producten die geavanceerde technologieën integreren om de veiligheid en het comfort van gebruikers te waarborgen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, variërend van risicovolle werkomgevingen tot voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De ActivArmr® 97-631 handschoenen bieden uitzonderlijke bescherming dankzij hun innovatieve ontwerp. De PVC-coating zorgt voor uitstekende grip, zelfs in koude omstandigheden, terwijl de flexibiliteit behouden blijft voor precieze bewegingen. Deze handschoenen bieden ook effectieve bescherming tegen mechanische risico’s, zoals snijwonden en schuurletsels, en hun zachte acrylvoering biedt warmte en comfort.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: PVC
- Voeringmateriaal: Acryl, Nylon
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Siliconenvrij: Nee
- Antistatisch: Nee
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 250-285 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur coating: Zwart
- Verpakking: 6 paar per zak, 6 zakken per doos
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan EN 388 met een classificatie van 2231B. Dit duidt op schuurbestendigheid (2/4), snijbestendigheid (2/5), scheurvastheid (3/4) en perforatiebestendigheid (1/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is klasse B.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldwijde leider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, beschermende kleding en oplossingen voor veiligheid. Sinds de oprichting in 1893 heeft het bedrijf zich voortdurend aangepast aan de eisen van diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, industrie en voedselverwerking. Ansell onderscheidt zich door innovatie, met producten die geavanceerde technologieën integreren om de veiligheid en het comfort van gebruikers te waarborgen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, variërend van risicovolle werkomgevingen tot voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Koudebestendige handschoen.
Sterke punten
- Optimale thermische isolatie, ideaal voor koude omgevingen;
- Uitstekende grip en flexibiliteit dankzij de PVC-coating;
- Effectieve bescherming tegen mechanische risico’s zoals slijtage en snijwonden;
- Hoog draagcomfort dankzij de zachte, geïsoleerde acrylvoering.
- Uitstekende grip en flexibiliteit dankzij de PVC-coating;
- Effectieve bescherming tegen mechanische risico’s zoals slijtage en snijwonden;
- Hoog draagcomfort dankzij de zachte, geïsoleerde acrylvoering.
Toepassingen
De ActivArmr® 97-631 handschoenen zijn geschikt voor diverse professionele toepassingen, met name in omgevingen waar koude en mechanische risico’s samenkomen:
- Bouwsector, inclusief buitenwerkzaamheden onder winterse omstandigheden;
- Koelopslag en handling in lage temperatuuromgevingen;
- Openbare diensten waar bescherming en flexibiliteit vereist zijn;
- Voedselverwerking en bosbouw voor bescherming tegen mechanische risico’s;
- Onderhoud van infrastructuur en werkzaamheden in de olie- en gasindustrie, waar veiligheid en robuustheid essentieel zijn.
- Bouwsector, inclusief buitenwerkzaamheden onder winterse omstandigheden;
- Koelopslag en handling in lage temperatuuromgevingen;
- Openbare diensten waar bescherming en flexibiliteit vereist zijn;
- Voedselverwerking en bosbouw voor bescherming tegen mechanische risico’s;
- Onderhoud van infrastructuur en werkzaamheden in de olie- en gasindustrie, waar veiligheid en robuustheid essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 12x |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Coating van de handschoenen | polyvinylchloride (pvc) |
| Materiaal | acryl, nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 374,76 excl. BTW
/ 36 paar
€ 453,46 incl. BTW
- Niet meer leverbaar