ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-102 MT 9

Handschoen koudebescherming VersaTouch® 78-102

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:78-102 09
Rubix:22442190
Fabrikant:78102090
EAN:10076490438767
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-102 MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)10
Hoofdmateriaalelastano
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 78-102 MT 9


De voering in thermisch acryl zorgt voor zeer goede thermische isolatie om comfortabeler te werken. Bruikbaar voor een brede waaier aan toepassingen in de voedingssector. (Opslagruimten, bevroren producten behandelen, onderhandschoen om vlees/vis te verwerken, transport). Ze beschermen tegen snijden en vloeistoffen als ze worden gedragen onder handschoenen die hetzij tegen vloeistoffen, hetzij tegen snijden beschermen. Latexvrij: geen risico op allergieën van Type I.

Sterke punten

Comfortable, dexterous thermal protection

Toepassingen

Handling of frozen products
• In refrigerated or chilled conditions in non-sterile and dry food handling
• Storage areas
• Transportation
• Under Gloves for meat/fish processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht39 g
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)10
Hoofdmateriaalelastano
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking1 paar per zak
Voeringspandex/acryl
Lengte260 mm
Coating van de handschoenenzonder
Materiaalspandex/acryl
€ 4,98 excl. BTW
/ paar
€ 6,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

Hoofdmateriaal