GISS HANDSCHOEN G-ICE MT9 - 847078N

GISS HANDSCHOEN G-ICE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:847078
Rubix:22161826
EAN:3660338087004
GISS HANDSCHOEN G-ICE MT9 - 847078N
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)02x
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-ICE MT9 - 847078N


De GISS G-ICE is een thermische beschermingshandschoen die speciaal is ontwikkeld voor professionals die werken in koude en vochtige omgevingen. Dankzij de naadloos gebreide constructie en de schuimlatexcoating op handpalm, vingers en driekwart van de handrug biedt deze handschoen een doeltreffende bescherming tegen kou, met behoud van optimaal draagcomfort. Dit product is ideaal voor hanteringswerkzaamheden bij koud weer: het garandeert een stevige grip, zelfs op gladde of vochtige voorwerpen, terwijl de behendigheid behouden blijft.

Kenmerken:
De G-ICE handschoen is ontworpen om extreme omstandigheden te trotseren en combineert een nylon/acryl buitenzijde met een warme fleecevoering die de lichaamswarmte vasthoudt. De speciale schuimlatexcoating tegen kou bedekt handpalm, vingers en driekwart van de rug en vormt een effectieve barrière tegen vocht, terwijl de flexibiliteit behouden blijft, zelfs bij lage temperaturen. De elastische polsboord zorgt voor een goede aansluiting zonder de bloedcirculatie te belemmeren, terwijl de naadloze constructie bijdraagt aan langdurig draagcomfort. Deze handschoen is geschikt voor hanteringswerk in koude omgevingen, zoals koelhuizen of bouwwerven in winterse omstandigheden. Het waterafstotende gecoate oppervlak zorgt voor een betere grip op vochtige objecten en verlengt de levensduur van de handschoen.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: naadloos gebreid nylon
• Binnenvoering: gevoerd met acryl
• Coating: speciale schuimlatexcoating tegen kou op handpalm, vingers en ¾ van de rug
• Pols: elastische boord
• Kleur: zwart
• Aanbevolen gebruikstemperatuur: tot -30 °C in droge omstandigheden
• Coating: ¾

Normen:
• EN ISO 21420: vereisten inzake ergonomie, veiligheid, comfort, behendigheid en markering van veiligheidshandschoenen
• EN 388 (3231X): bescherming tegen mechanische risico’s met een slijtvastheid van niveau 3, een snijweerstand van niveau 2, een scheurweerstand van niveau 3, een perforatieweerstand van niveau 1
• EN 511 (02X): bescherming tegen koude (convectieve kou niveau 0, contactkou niveau 2)
• EU-Verordening 2016/425/CE-certificering: PBM van categorie II, conformiteitsbeoordeling door aangemelde instantie nr. 2777 (Satra Technology Europe Ltd), certificaat 2777/10472-02/E08-02

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Doeltreffende bescherming tot -30 °C (in droge omgevingen)
• Uitstekende grip dankzij schuimlatexcoating
• Flexibel en soepel, zelfs bij lage temperaturen
• Warme fleecevoering voor optimaal thermisch comfort
• Ademend vermogen en waterafstotend op de gecoate zones
• Comfortabele pasvorm dankzij elastische polsboord
• Goede weerstand tegen slijtage, scheuren en snijden

Toepassingen

Deze koudebestendige handschoen is ideaal voor professionals die buiten werken of in gekoelde omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor de bouwsector, machinisten en het hanteren van vochtige of gladde materialen. Dankzij de sterke grip en thermische bescherming is dit een onmisbaar hulpmiddel voor hanteringswerk in koelhuizen of op winterse bouwplaatsen.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat9
Isolatiewaarde (EN 511)02x
Hoofdmateriaalnylon
Contact met voedingsmiddelennee
Voeringacryl
Coating van de handschoenenlatex
Materiaalnylon
€ 6,02 excl. BTW
/ paar
€ 7,28 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
€ 6,02 excl. BTW / paar
50 of meer
€ 5,27 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat