ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-012 MT 8

ActivArmr® Hi-Viz™ 97-012

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:97-012-8
Rubix:22442206
Fabrikant:97012080
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-012 MT 8
brand logo
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-012 MT 8


Laat arbeiders veiliger werken bij slechte zichtbaarheid en weinig licht. Veel vingergevoeligheid/beweeglijkheid om ingewikkelde taken efficiënter uit te voeren. Uitstekende natte en droge greep om verwonding door wegglijden te voorkomen. Superieur comfort voor elke dag voor minder handvermoeidheid. Ademend materiaal, zodat de handen droog en comfortabel blijven.
Lengte : 215-272 mm.Voedselcontact : Nee. ESD : Nee. Gepoederd : Nee. Andere kenmerken : Latexvrij, Geen silicone.
Normen : EN388:2016_3131A
Keeping workers safe and seen.

Sterke punten

  • High visibility on back of the hand and palm side to increase safety over traditional high visibility liner gloves
  • 15 Gauge liner offers excellent comfortable all day wear, not sweaty, compared to leather. Ergonomically designed forms provide naturally curved, relaxed fit to reduce hand fatigue
  • Provides excellent dexterity — ability to pick up small items
  • Provides excellent wet and dry grip
  • Silicone free
  • Also available in vend pack

Toepassingen

Assemblage en inspectie; Graven; Handsignalen; Materialen hanteren; Onderhoud en herstelling; Taken die hoge zichtbaarheid vereisen
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht42 g
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
Verpakking12 paar per zak
Materiaalspandex/nylon
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
377,28 excl. BTW
/ 72 paar
456,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (5)