HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT POLYTRIL AIR COMFORT
Perfect fit polytril air comfort
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2232273-06
Rubix:A0564016
EAN:3603835502489




Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT POLYTRIL AIR COMFORT
De Polytril™ Air Comfort handschoenen bieden een geschikte oplossing voor fijne manipulaties in droge, vette, vochtige of vervuilde omgevingen. Het ontwerp combineert een ademende gebreide voering met een nitrilschuimcoating, wat zorgt voor een veelzijdige inzetbaarheid. Deze combinatie sluit aan bij de vereisten van gangbare mechanische hanteringstaken.
Kenmerken:
De Honeywell 2232273 Polytril™ Air Comfort handschoen is opgebouwd uit een gebreide voering van katoen, lycra en polyamide, die de vingerbeweeglijkheid bevordert en vermoeidheid bij langdurig gebruik beperkt. De handpalmcoating van getextureerd nitrilschuim draagt bij aan een betrouwbare grip bij aanwezigheid van vettige resten of oliesporen. De fijne constructie, geschikt voor kleine onderdelen, vergemakkelijkt nauwkeurige handelingen, terwijl het ademende materiaal transpiratie afvoert en het algemene draagcomfort verbetert. Dit model is bedoeld voor algemene hanteringstoepassingen waarbij mechanische weerstand en goede vingergevoeligheid vereist zijn.
Specificaties:
• Type: gebreide mechanische handschoen met coating
• Handelsnaam: Polytril™ Air Comfort
• Honeywell-referentie: 2232273
• Lengte: 245 mm
• Steken per inch: 13
• Meerdere maten beschikbaar
• Type coating: nitrilschuim
• Afwerking: getextureerd, gripverhogend
• Gripniveau: geschikt bij aanwezigheid van vloeistoffen
• Constructie: gebreide voering van katoen, lycra en polyamide
• Aantal coatings: enkel gecoat
• Kleuren: zwart en grijs
Normen:
Deze handschoen is CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de norm EN 388:2016 en behaalt de prestatieniveaus 3121X:
• Schuurweerstand: 3/4
• Snijweerstand (couptest): 1/5
• Scheurweerstand: 2/4
• Perforatieweerstand: 1/4
• Snijweerstand volgens ISO: niet getest (X)
Kenmerken:
De Honeywell 2232273 Polytril™ Air Comfort handschoen is opgebouwd uit een gebreide voering van katoen, lycra en polyamide, die de vingerbeweeglijkheid bevordert en vermoeidheid bij langdurig gebruik beperkt. De handpalmcoating van getextureerd nitrilschuim draagt bij aan een betrouwbare grip bij aanwezigheid van vettige resten of oliesporen. De fijne constructie, geschikt voor kleine onderdelen, vergemakkelijkt nauwkeurige handelingen, terwijl het ademende materiaal transpiratie afvoert en het algemene draagcomfort verbetert. Dit model is bedoeld voor algemene hanteringstoepassingen waarbij mechanische weerstand en goede vingergevoeligheid vereist zijn.
Specificaties:
• Type: gebreide mechanische handschoen met coating
• Handelsnaam: Polytril™ Air Comfort
• Honeywell-referentie: 2232273
• Lengte: 245 mm
• Steken per inch: 13
• Meerdere maten beschikbaar
• Type coating: nitrilschuim
• Afwerking: getextureerd, gripverhogend
• Gripniveau: geschikt bij aanwezigheid van vloeistoffen
• Constructie: gebreide voering van katoen, lycra en polyamide
• Aantal coatings: enkel gecoat
• Kleuren: zwart en grijs
Normen:
Deze handschoen is CE-conform volgens Verordening (EU) 2016/425. Hij voldoet aan de norm EN 388:2016 en behaalt de prestatieniveaus 3121X:
• Schuurweerstand: 3/4
• Snijweerstand (couptest): 1/5
• Scheurweerstand: 2/4
• Perforatieweerstand: 1/4
• Snijweerstand volgens ISO: niet getest (X)
Sterke punten
• Beperking van vermoeidheid dankzij de soepele en lichte gebreide voering
• Betrouwbare grip bij aanwezigheid van olie dankzij de getextureerde nitrilschuimcoating
• Verbeterde precisie bij het hanteren van kleine onderdelen
• Betrouwbare grip bij aanwezigheid van olie dankzij de getextureerde nitrilschuimcoating
• Verbeterde precisie bij het hanteren van kleine onderdelen
Toepassingen
De Honeywell 2232273 Polytril™ Air Comfort is ideaal voor het manipuleren van kleine onderdelen in droge, vochtige, vette of vervuilde omgevingen. De handschoen wordt gebruikt in uiteenlopende sectoren, waaronder de auto-industrie, mechanische montageactiviteiten en onderaannemingswerkzaamheden. Daarnaast is hij geschikt voor bouw- en openbare werken, evenals voor transport- en dienstverlenende sectoren, waar een gebreide mechanische handschoen met coating repetitieve taken en lichte manipulaties vergemakkelijkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x90x10 mm |
| Gewicht verpakking | 48 g |
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,20 excl. BTW
/ 10 paar
€ 57,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
