Referenties
Ansell:97-013 09
Rubix:22442218
Fabrikant:97013090
EAN:0076490608125

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-013 MT 9
De ACTIVARMR 97-013 Medium Duty Hi-Viz handschoen is uiterst zichtbaar met haar heloranje voering en duurzame oranje coating. Als er weinig licht is, vergroot het reflecterende logo uw zichtbaarheid als nooit tevoren. De voortreffelijke schuurweerstand en het middelhoge snijniveau maakt de handschoen geschikt voor diverse taken en talrijke toepassingen. De perfecte pasvorm zorgt elke dag opnieuw voor comfort, beweeglijkheid en maximale controle bij veeleisende taken. De betere zichtbaarheid bij slechte lichtomstandigheden vergroot de veiligheid.
Sterke punten
Visibility = Safety
Toepassingen
Assembly
• Carpentry
• Cutting/Working with machinery that requires an enhanced level of cut protection
• Digging
• General material handling
• Handling abrasive or rugged materials
• Heavy equipment operation
• Repair & maintenance
• Tasks that require improved visibility
• Trenchwork
• Carpentry
• Cutting/Working with machinery that requires an enhanced level of cut protection
• Digging
• General material handling
• Handling abrasive or rugged materials
• Heavy equipment operation
• Repair & maintenance
• Tasks that require improved visibility
• Trenchwork
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | synthetisch |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | techcor®/spandex/polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,33 excl. BTW
/ paar
€ 14,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden