TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 450 MT 8

TEGERA HANDSCHOEN SNIJ- EN HITTEBESTENDIG 450 CRF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:450-8
Rubix:A0157566
EAN:7392626073333
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 450 MT 8

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandc
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 450 MT 8


De TEGERA® 450 handschoen is een hoog presterende veiligheidshandschoen die uitstekende snijbescherming biedt, gecombineerd met comfort en flexibiliteit voor uiteenlopende montagewerkzaamheden. Daarnaast biedt de handschoen thermische bescherming tot 100°C en uitstekende grip, zelfs in veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
De TEGERA® 450 handschoen is gemaakt met een 13-gg breitechniek met CRF®-technologie en biedt een uitzonderlijke bescherming tegen snijwonden, schuurletsels, schaafwonden en insnijdingen, terwijl het contact met stof in vuile omgevingen wordt voorkomen. De handschoen is flexibel en comfortabel, waardoor langdurig gebruik mogelijk is zonder ongemak. De nitrilschuim-coating op de handpalm versterkt de grip, zelfs op olieachtige oppervlakken, en biedt een uitstekende slijtvastheid. De handschoen kan bovendien contacthitte tot 100°C weerstaan.

Specificaties:
- Materiaal coating: Nitrilschuim
- Voeringstof: 13 gg, CRF Technologie, Glasvezeldraad, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Manchet stijl: Gebreide manchet
- Steken per inch: 13
- Beschikbare maten: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 220-270 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Zwart
- Verpakking: 12 per bundel, 120 per doos

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan EN 388 met een classificatie van 4X44C, wat getuigt van uitstekende weerstand tegen slijtage (4/4), scheuren (4/4) en perforatie (4/4). De snijweerstand volgens ISO EN 13997 is niveau C. Bovendien voldoet de handschoen aan de EN 407:2020-norm met een contacthitteweerstand tot 100°C.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 zet Ejendals zich in voor het leveren van hoogwaardige producten die de veiligheid van werknemers garanderen en voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Kleur : Zwart

Sterke punten

- Uitstekende snijbescherming dankzij CRF®-technologie;
- Nitrilschuim-coating op de handpalm voor optimale grip, zelfs op olieachtige oppervlakken;
- Flexibel en comfortabel ontwerp voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid;
- Bestand tegen contacthitte tot 100°C;
- Donkergrijze en zwarte kleuren zorgen voor verhoogde vuilbestendigheid en een langere levensduur.

Toepassingen

De TEGERA® 450 handschoen is ideaal voor middelzware werkzaamheden, waaronder montage, kwaliteitscontrole en inspecties, evenals diverse technische werkzaamheden. Deze handschoen is speciaal ontworpen voor omgevingen met een hoog snijrisico en biedt uitstekende prestaties in droge, natte en vuile omstandigheden. Belangrijke sectoren die baat hebben bij deze handschoen zijn onder meer metaalfabricage, onderhoud en reparatie van apparatuur (MRO) en de auto-industrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat8
Snijweerstandc
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Materiaalcrf technologie, glasvezel garen, nylon, polyester, spandex
Land van oorsprongCN
€ 172,32 excl. BTW
/ 12 paar
€ 208,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat