Referenties
SMC:AS2201FG-G01-06A
Rubix:05281459
Fabrikant:AS2201FG-G01-06A

Technische samenvatting
| Type koppeling | g-schroefdraad (vlakdichtingsring) + steekverbinding voor slang buitendiameter ø 6 mm |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as2201fg-g01-06a |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201FG-G01-06A
AS***1FG-A, roestvrijstalen snelheidsregelaar, one-touch-fitting, push-lock, elleboog/universeel type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g-schroefdraad (vlakdichtingsring) + steekverbinding voor slang buitendiameter ø 6 mm |
| Type | smc smoorventiel as2201fg-g01-06a |
| Materiaal | roestvrij staal 303 |
| Debiet | 28800 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen