Referenties
Festo:VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A
Rubix:A0252282
Fabrikant:8157639
EAN:4052568589974

Technische samenvatting
| Type koppeling | qs-6 / r1/8 |
|---|---|
| Type | festo smoorventiel vfoe-le-t-r18-q6-f1a 8157639 |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-R18-Q6-F1A 8157639
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | qs-6 / r1/8 |
| Type | festo smoorventiel vfoe-le-t-r18-q6-f1a 8157639 |
| Materiaal | pbt (behuizing/deksel); hnbr (dynamische afdichtingen); nbr (statische afdichtingen); staal (schroefbout, chemisch vernikkeld); pbt (ontgrendelring) |
| Debiet | 9900 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le-t |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen