SMC SMOORVENTIEL ASQ530F-02-06S

Actuatoren Accessoires ASR/ASQ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ASQ530F-02-06S
Rubix:05288494
SMC SMOORVENTIEL ASQ530F-02-06S
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASQ530F-02-06S


Energiebesparend Ventiel (PFC/QFC Ventiel), Metrisch
•Port Size: 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 6 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 5 (3/8 Standard)
Port Size: 02 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: 06 (ø6mm)
Option: Variable set pressure type (0.1 to 0.3 MPa)
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeasr/asq
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,32 excl. BTW
/ stuk
41,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen