FESTO PROFIELBEVESTIGING EAHF-L2-45-P-D3 4759739
Profielmontage EAHF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAHF-L2-45-P-D3
Rubix:05112605
Fabrikant:4759739
EAN:4052568291976

Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELBEVESTIGING EAHF-L2-45-P-D3 4759739
Voor montage van de as aan de zijkant van het profiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | grootte 45 |
| Aansluiting 1 | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen