SMC FLOATING JOINT JA80-22-150

Actuatoren Accessoires JA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:JA80-22-150
Rubix:05283987
Fabrikant:00050003
SMC FLOATING JOINT JA80-22-150
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC FLOATING JOINT JA80-22-150


Uitlijnkoppelstuk, Standaard
•Standard/Thread nominal size
•Mountings: basic, flange, foot
•Eleven model options available
•Centering is unnecessary
•Rotation angle: ¹5°

Mounting: Basic Style
Applicable Bore Size: 80 mm
Nominal Thread: 22-150 (M22 x 1.5)
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,03 excl. BTW
/ stuk
81,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen