Referenties
Festo:HAPG-83
Rubix:05098648
Fabrikant:537180
EAN:4052568172459

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-83 537180
Adapterkit HAPG-83 voor de combinatie van de T-gleufgrijper HGPT-25 met de minislede SLT-16. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal adapter=Aluminium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104,3 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,87 excl. BTW
/ stuk
€ 132,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen