SMC VLOEISTOF BESTENDIGE SCHOKDEMPER RBL1412

Actuatoren Accessoires RB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:RBL1412
Rubix:05276884
Fabrikant:RBL1412
EAN:3618036250060
SMC VLOEISTOF BESTENDIGE SCHOKDEMPER RBL1412

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SMC VLOEISTOF BESTENDIGE SCHOKDEMPER RBL1412


Stootdemper
•Shock absorber type: basic or with cap
•Applicable thread O.D. size: M6, M8, M10, M14, M20, M27
•Option: stopper nut

Style: L (Coolant Resistant)
With Cap: w/o Cap
Port Size: M14XP1.5
Stroke: 12mm
Option: Hex Nut
No Stopper Nut:

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x84x22 mm
Logistiek gewicht68 g
Schroefdraad14
84,58 excl. BTW
/ stuk
102,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen