Referenties
Festo:DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10
Rubix:A0377522
Fabrikant:8161536
EAN:4052568597443

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10 8161536
DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m37x1,5 |
| Totale lengte | 177 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 270 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 180000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 1,05 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 149 mm |
| Bouwvorm | hydraulische schokdemper (zelfinstellend), drukkend, enkelwerkend (q11 / hard y10) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,44 excl. BTW
/ stuk
€ 620,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen