SMC VLOEISTOF BESTENDIGE SCHOKDEMPER RBL2015
Actuatoren Accessoires RB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:RBL2015
Rubix:05290920
Fabrikant:RBL2015
EAN:3618036250053

Documenten
Productdetails : SMC VLOEISTOF BESTENDIGE SCHOKDEMPER RBL2015
Stootdemper
•Shock absorber type: basic or with cap
•Applicable thread O.D. size: M6, M8, M10, M14, M20, M27
•Option: stopper nut
Style: L (Coolant Resistant)
With Cap: w/o Cap
Port Size: M20XP1.5
Stroke: 15mm
Option: Hex Nut
No Stopper Nut:
•Applicable thread O.D. size: M6, M8, M10, M14, M20, M27
•Option: stopper nut
Style: L (Coolant Resistant)
With Cap: w/o Cap
Port Size: M20XP1.5
Stroke: 15mm
Option: Hex Nut
No Stopper Nut:
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x88x31 mm |
| Logistiek gewicht | 154 g |
| Schroefdraad | m20x1,5 |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Max Impact snelheid | 5 m/s |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,43 excl. BTW
/ stuk
€ 121,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen