Referenties
Festo:DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14
Rubix:A0377526
Fabrikant:8161532
EAN:4052568597405

Productdetails : FESTO SCHOKDEMPER DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14 8161532
DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14 SCHOKDEMPER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m26x1.5 |
| Totale lengte | 137,5 mm |
| Slag van de Cilinder | 16 mm |
| Max. Geabsorbeerde energie per cyclus | 50 nm |
| Max. Geabsorbeerde energie / uur | 92000 Nm³/h |
| Max. Effectieve massa | 0,385 kg |
| Max Impact snelheid | 1 m/s |
| Materiaal mantel | staal |
| Mantellengte | 116,5 mm |
| Bouwvorm | zelfinstellend, drukkend, enkelwerkend |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,02 excl. BTW
/ stuk
€ 295,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen