SMC ENERGY SAVING REGULATOR AS22R-G02-08
Actuatoren - Met drukverlagingsfunctie - AS-R
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS22R-G02-08
Rubix:A0728118
Documenten
Productdetails : SMC ENERGY SAVING REGULATOR AS22R-G02-08
Luchtbesparende snelheidsregelaars, elleboogtype
Luchtverbruik kan tot 31 % worden verminderd
Dezelfde montage en werking als een standaard snelheidsregelaar
Geen vertraging in de responstijd met snelle toevoer- en afvoersfunctie
Push-lock-type handgreep
Schroefdraadtypes: R, G, NPT.
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
Werkdrukbereik: 0,3 tot 0,7 MPa.
Luchtverbruik kan tot 31 % worden verminderd
Dezelfde montage en werking als een standaard snelheidsregelaar
Geen vertraging in de responstijd met snelle toevoer- en afvoersfunctie
Push-lock-type handgreep
Schroefdraadtypes: R, G, NPT.
Poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toepasselijke buitendiameter van slangen: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
Werkdrukbereik: 0,3 tot 0,7 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,30 excl. BTW
/ stuk
€ 24,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen